BITURBO GKT 18V-52 GC batterijzaag, Solo versie in L-BOXX

Artikelnummer: 06016B4000
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016B4000
EAN/GTIN 3165140930666
Nummer fabrikant 06016B4000
L-nummer L00590 2324

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO GKT 18V-52 GC snoerloze invalzaag, De GKT 18V-52 GC professionele snoerloze invalzaag uit de Bosch 18V serie biedt het vermogen van een netapparaat en is uiterst compact
  • Zijn innovatieve BITURBO Brushless technologie met krachtige borstelloze motor en ProCORE18V levert maximaal snoerloos zaagvermogen op hetzelfde niveau als gelijkwaardige invalzagen met snoer met 1.
  • 620 watt
  • Dankzij het unieke compacte ontwerp, dat werking met slechts één accu mogelijk maakt, biedt de zaag maximale mobiliteit
  • Het zeer compacte ontwerp zorgt voor een minimale afstand van slechts 10 mm tussen het zaagblad en de muur
  • Deze invalzaag is geschikt voor invalzaagsneden in hout, houtcomposieten, panelen en plaatmaterialen, evenals in aluminium en acrylglas
  • Het kan worden gebruikt met stofzak en is compatibel met het Bosch Click & Clean System en Bosch geleiderailsystemen, Festool, Mafell en Makita en met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Voor maximaal vermogen gebruikt u ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GKT 18V-52 GC Professional beschikt ook over constante snelheid, Eco modus voor tot 20% langere looptijd, HMI, individuele snelheidsinstelling via app, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, soft start en spindelblokkering

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Geleideplaat: 305 x 169 mm
  • Gewicht excl. batterij: 4. 1 kg
  • Nullastsnelheid: 2800 - 5500 min-1
  • Kantelhoek: -1 - 47 °
  • Zaagbladboring Ø: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 140 mm
  • Zaagdiepte met geleiderail (45°): 32 mm
  • Zaagdiepte met geleiderail (90°): 46 mm
  • Zaagdiepte zonder geleiderail (45°): 32 mm
  • Zaagdiepte zonder geleiderail (90°): 52 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 209 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 234 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 374 mm

Levering:

  • 1 x Cirkelzaagblad, Expert voor hout voor accuzagen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Dust bag
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Interne binnenzeskant sleutel
  • Zonder batterij(en) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen