Kantenfrees GLF 55-6

Artikelnummer: 06016A0000
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016A0000
EAN/GTIN 4053423249057
Nummer fabrikant 06016A0000
L-nummer L00590 2194

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GLF 55-6 heeft een motor van 550 W met een toerental van 33.000 min⁻¹ voor snelle en schone freesresultaten, en een tandheugel- en pignonsysteem voor diepteafstelling maakt eenvoudige wijziging van de spaandikte mogelijk.
  • Deze professionele laminaatfreesmachine heeft een ultracompact ontwerp en een smalle greep voor moeiteloze bediening met één hand.
  • De meegeleverde geleiderol voor vlakfrezen maakt het mogelijk om vlak te snijden met een standaard rechte frees en beschermt tegen het risico van beschadiging van gevoelige fineers bij contact, wat gebruikelijk is bij het gebruik van traditionele kogellagergestuurde freesmachines voor laminaatfrezen.
  • De meegeleverde parallelle stop biedt extra veelzijdigheid voor het geleiden van lichte goten en de transparante basis van polycarbonaat zorgt voor nog meer licht in het snijgebied voor maximaal zicht terwijl de afmetingen en het gewicht van het gereedschap worden verminderd

Kenmerk:

  • Onbelast toerental, tot: 33000 min-1
  • Stationair toerental: 33000 min-1
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 90 mm
  • Afmeting gereedschap (lengte): 90 mm
  • Afmeting gereedschap (hoogte): 188 mm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Trillingsemissiewaarde ah [kant frezen]: 3,0 m/s²
  • Onzekerheid K [kant frezen]: 1,5 m/s²
  • Nominaal ingangsvermogen: 550 W
  • Compatibele spantang-Ø: 6 mm

Levering:

  • Randtrimmer GLF 55-6
  • Parallelle stop (2 608 000 331)
  • Hoes kopiëren (2 609 110 223)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen