Onderdompeling zaag GKT 55 GCE, in karton

Artikelnummer: 0601675000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601675000
EAN/GTIN 3165140607742
Nummer fabrikant 0601675000
L-nummer L00590 67

Omschrijving

Omschrijving:

  • GKT 55 GCE invalcirkelzaag
  • De GKT 55 GCE Professional invalcirkelzaag levert uiterst precieze, zuivere sneden in een groot aantal materialen
  • Dankzij hoogwaardige machinecomponenten, precisiezaagblad en bijpassend geleiderailsysteem zorgen voor uiterst precieze resultaten
  • Het efficiënte stofafzuigsysteem van de zaag en het geluidgedempte zaagblad zorgen voor comfortabel werken, vooral binnenshuis
  • Met de instelbare snelheidsinstelling kan bovendien in een groot aantal materialen worden gezaagd
  • Dit gereedschap is geschikt voor formaat- en invalzaagsneden in hout, houtcomposieten, panelen en plaatmaterialen, evenals in aluminium en acrylglas
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en de Festool, Mafell en Makita geleiderailsystemen van Bosch
  • De GKT 55 GCE Professional onderscheidt zich ook door functies als constante snelheid, geïntegreerde stofafvoer, voorkeuze van het toerental, spilvergrendeling, overbelastingsbeveiliging en zachte start

Kenmerk:

  • Geleideplaat: 310 x 240 mm
  • Gewicht: 4.. 7 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullastsnelheid: 3600 - 6250 min-1
  • Kantelhoek: -1 - 47 °
  • Nominaal ingangsvermogen: 1400 W
  • Zaagbladboring dia: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 165 mm
  • Zaagdiepte zonder geleiderail (45°): 42 mm
  • Zaagdiepte zonder geleiderail (90°): 57 mm
  • Stralingswaarde ah [hout zagen]: 2. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [hout zagen]: 1,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 367 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 231 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 231 mm

Levering:

  • 1 x cirkelzaagblad, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • binnenzeskant sleutel

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.