Handcirkelzaag GKS 65 GCE, in doos

Artikelnummer: 0601668900
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601668900
EAN/GTIN 3165140607629
Nummer fabrikant 0601668900
L-nummer L00590 362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handcirkelzaag GKS 65 GCE, de cirkelzaag GKS 65 GCE Professional is de ideale keuze voor geleide snedes in een breed scala aan materialen
  • De sterke en nauwkeurige cirkelzaag is uitgerust met een motor van 1.800 W en bereikt een zaagdiepte van 65 mm

Kenmerk:

  • Geleidingsrail compatibel: ja
  • Gewicht: 5,2 kg
  • Nullastsnelheid: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 48 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 65 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 1800 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagblad Ø: 190 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [houtzagen]: 3,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [houtzagen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 5
  • Afzuigadapter
  • 1 x Cirkelzaagblad, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.