Bovenfrezen GOF 1250 CE

Artikelnummer: 0601626000
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
Producttype Frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601626000
EAN/GTIN 3165140690058
Nummer fabrikant 0601626000
L-nummer L00590 164

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOF 1250 CE, de GOF 1250 CE Professional wire-bound precisiefrees biedt comfortabel werken met goede prestaties
  • Dankzij het ergonomische ontwerp van de handgreep is het apparaat eenvoudig te bedienen, ongeacht de positie van de handgreep

Kenmerk:

  • Gewicht: 3,6 kg
  • Kopieerhuls Ø: 17,0 mm
  • Nullastsnelheid: 10000 - 24000 min-1
  • max. slag van de freeskorf: 60 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 1250 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Schuren van massief hout]: 5. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Collet Ø: 8 mm
  • Onstandvastigheid K [Schuren van massief hout]: 2,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 370 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 270 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 170 mm
  • Gereedschaphouder: 6 - 8,0 mm

Levering:

  • Openkantsleutel 19 mm
  • Parallelaanslag met fijninstelling
  • Kopieerhulsadapter
  • Kogelboorhouder met wartelmoer 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen