Wandsnijder GNF 20 CA

Artikelnummer: 0601612503
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
Producttype Frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601612503
EAN/GTIN 3165140244466
Nummer fabrikant 0601612503
L-nummer L00590 352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wandsnijders GNF 20 CA
  • de bedrade GNF 20 CA Professional, is een handige wandsnijder op instapniveau
  • Het bijzonder lage gewicht van het elektrisch gereedschap vermindert vermoeidheid en maakt een comfortabele en continue werking mogelijk

Kenmerk:

  • Vermogen: 520 W
  • Instelbare sleufdiepte: 0 - 20 mm
  • Gewicht: 3.. 4 kg
  • Nullastsnelheid: 9300 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 900 W
  • Diameter van de schijf: 115 mm
  • Snijbreedte: 3 - 23 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 285 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 242 mm

Levering:

  • Registratieflens
  • Uitbreekgereedschap
  • Koffer
  • Ronde moer
  • Tweegaatsleutel
  • 5 x Tussenring, 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen