Schrobzaag GST 90 E met 1 x schrobzaagblad T 144 D.

Artikelnummer: 060158G003
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060158G003
EAN/GTIN 4059952524658
Nummer fabrikant 060158G003
L-nummer L00590 1395

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schrobzaag GST 90 E, de schrobzaag GST 90 E Professional met snoer biedt betrouwbare prestaties op instapniveau
  • Hun handgreep zorgt voor constante prestaties bij het dagelijks werk, zelfs bij het snijden van het werkstuk vanaf de onderkant

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 500 - 3100 min-1
  • Kabellengte: 2,5 m
  • Nominaal ingangsvermogen: 650 W
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 90 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 8. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 8,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in zacht staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 79 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 187 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 332 mm

Levering:

  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 5
  • Chip tear guard
  • Afzuigset
  • 1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 630 560)
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen