Handcirkelzaag GKS 85 G..

Artikelnummer: 060157A900
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060157A900
EAN/GTIN 3165140607902
Nummer fabrikant 060157A900
L-nummer L00590 337

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handcirkelzaag GKS 85 G, met zijn hoge prestaties en compatibiliteit met geleiderails, is de GKS 85 G PROFESSIONAL de ideale partner voor nauwkeurige, geleide snedes
  • De krachtige motor van 2

Kenmerk:

  • Geleidingsrail compatibel: ja
  • Gewicht: 7,8 kg
  • Nullastsnelheid: 5000 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 65 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 85 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 2200 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagblad Ø: 235 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [houtzagen]: 3,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [houtzagen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 5
  • Afzuigadapter

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.