Nager GNA 3,5

Artikelnummer: 0601533103
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
Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601533103
EAN/GTIN 3165140075947
Nummer fabrikant 0601533103
L-nummer L00590 123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nager GNA 3.5
  • de GNA 3-5 Professional met snoer is de sterkste knaagdier van Bosch van 620 W en is ideaal voor diepe snedes
  • De motor met een hoog koppel en de lagere hefsnelheid zorgen voor schone snijwonden

Kenmerk:

  • Vermogen: 340 W
  • Machineerbaar materiaal: staal tot 400 N/mm² bij 3,5 mm
  • Gewicht: 3.. 5 kg
  • Slagsnelheid, belasting: 670 min-1
  • Kleinste radius: 70 mm
  • Nullast-slagsnelheid: 1000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 620 W
  • Snijspoorbreedte: 6 mm
  • Snijcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max. : 3,5 mm
  • Snijvermogen staal (600 N/mm²), max.: 2,4 mm
  • Snijvermogen staal (800 N/mm²), max.: 1,6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [snijden plaatwerk]: 7. 0 m/s²
  • Onzekerheid K [snijden van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Voorboren voor interne uitsparingen: 41 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 117 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 292 mm

Levering:

  • Dopsleutel SW 4
  • Hulpgreep
  • Matrix
  • Punch
  • Houder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen