Decoupeerzaag GST 150 CE set

Artikelnummer: 0601512000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601512000
EAN/GTIN 3165140463720
Nummer fabrikant 0601512000
L-nummer L00590 126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Decoupeerzaag GST 150 CE
  • De GST 150 CE Professional met snoer is een robuuste decoupeerzaag voor veeleisende toepassingen
  • Met zijn beugelgreep is het elektrische gereedschap gemakkelijk te geleiden - voor een soepele bediening tijdens het werken, zelfs wanneer het werkstuk vanaf de onderkant wordt gezaagd
  • De decoupeerzaag heeft een uiterst robuuste voetplaat met hoge buigsterkte, die hoge prestaties mogelijk maakt, zelfs bij de moeilijkste toepassingen
  • De betrouwbare 780 W motor en het constante toerental maken zagen in de hardste materialen mogelijk, e.b. dikke balken
  • Dit gereedschap is geschikt voor gebogen sneden in massief hout, spaanplaat en houtcomposieten
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean System en andere Bosch stofzuigers
  • De GST 150 CE Professional is ook geschikt voor verstekzagen en biedt een blazer, pendelslag, gereedschapsloze SDS zaagbladwissel en snelheidskeuze

Kenmerk:

  • Gewicht: 2. 6 kg
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 500 - 3100 min-1
  • Kabellengte: 4 m
  • Nominaal ingangsvermogen: 780 W
  • Zaag, slaglengte: 26 mm
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 150 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 8. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 7,0 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 79 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 190 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 334 mm

Levering:

  • Gereedschapskist
  • Afzuigset
  • Schuifschoen
  • Afzuigkap
  • Afzuigmond
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 633 A31)
  • Scheurbeschermer
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen