Radio GPB 18V-2 SC

Artikelnummer: 06014A3100
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
    Producttype Radio

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06014A3100
    EAN/GTIN 4059952507828
    Nummer fabrikant 06014A3100
    L-nummer L00590 1303

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Radio GPB 18V-2 SC
    • De GPB 18V-2 SC Professional biedt flexibel, mobiel en digitaal radio entertainment met DAB+ en Bluetooth® ontvangst
    • Dit apparaat levert de perfecte soundtrack om de hele dag met plezier te werken dankzij de extreme flexibiliteit met DAB+, Bluetooth®, FM ontvangst en AUX optie
    • Het apparaat kan worden gevoed door een 18V batterij of netstroom en biedt intuïtieve bediening, snelle set-up, USB-oplaadmogelijkheid en IP 54-bescherming
    • De radio kan verticaal of horizontaal worden geplaatst en heeft zowel een handvat als een haak voor eenvoudig transport en handige opslag
    • Deze voordelen worden verder ondersteund door een compact ontwerp
    • Dankzij de functie voor het aansluiten van twee radio's op één smartphone kunnen gebruikers genieten van uniek stereogeluid
    • Deze radio is ontworpen voor digitale radio-ontvangst en het afspelen van muziek via smartphones
    • Het apparaat is compatibel met Bosch Professional 18V-
    • Geschikt voor batterijen
    • De twee luidsprekers van de GPB 18V-2 SC Professional met in totaal 15 watt leveren een uitstekend geluid, terwijl de extra passieve membranen zorgen voor een betere basweergave

    Kenmerk:

    • Batterijspanning: 18,0 V
    • Uitgangsspanning(en) lichtnet: 18 V
    • Ingangsspanning(en) batterij: 18 V
    • Ingangsspanning(en) lichtnet: 100 - 240 V
    • Gewicht excl. batterij: 2. 5 kg
    • Nominale vermogensversterker (in netvoeding): 15 W
    • Radio frequentiebereik DAB+: 174,928 - 239,2 MHz
    • Radio frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz
    • Memory locaties DAB+: 8
    • Memory locaties FM: 8

    Levering:

    • Doos
    • 1 x DC-in netadapter
    • 1 x Aux-kabel
    • 1 x 3 V CR2032 lithium knoopcelbatterij

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen