Accu houttacker GTH 18V-38 M, in doos

Artikelnummer: 0601482500
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accuspanning 18 V
Energievoorziening Akkubetrieben
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601482500
EAN/GTIN 4053423252620
Nummer fabrikant 0601482500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accumulator houtnietmachine GTH 18V-38 M, professionele vakmensen willen efficiënt en zonder al te veel belasting van hand en arm nieten
  • Wij hebben de krachtige, borstelloze GTH 18V-38 M Professional ontwikkeld met een zeer lage terugslag die de pols ontziet
  • Wij hebben er ook voor gezorgd dat de nietmachine met één hand kan worden gebruikt, dat de nietmachine met één hand kan worden ingeschakeld en bediend
  • De GTH 18V-38 M Professional biedt de volledige kracht van een pneumatisch slaggereedschap, maar zonder compressor, gaspatroon of kabel
  • Ideaal voor het installeren van plafond- en vloerpanelen met messing- en groefverbindingen (verdekt nagelen), van meubelachterwanden, bekleding, omheiningen van draad of dunne latten, houten roosters en geluidsisolatie
  • Compatibel met het Bosch Professional 18V systeem en met de merkoverstijgende AMPShare accu-alliantie
  • Met éénhandige aan-/uitschakelaar, HMI met servicewaarschuwing, enkel- en serietriggering, gebruiksvriendelijke traploze diepte-instelling, droogschotvergrendeling, dubbele LED, groot zichtveld bij de contacttip, nietstofverwijdering zonder gereedschap
  • Geschikt voor de volgende nieten: 9,5-38 mm, rug 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) en 0° magazijnhoek
  • Karton

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 295 mm
  • Afmeting hoogte: 110 mm
  • Afmeting lengte: 380 mm
  • Brutogewicht: 3,9 kg
  • Netto gewicht: 3,1 kg
  • Volume: 12,331 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen