Accu-spijkerapparaat GNH 18V-64 M in L-BOXX

Artikelnummer: 0601481001
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601481001
EAN/GTIN 4059952548111
Nummer fabrikant 0601481001
L-nummer L00590 1735

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-spijkerapparaat GNH 18V-64 M
  • De GNH 18V-64 M Professional met single en contact shot mode is de mobiele oplossing voor het snel en precies vastzetten van diverse materialen
  • Het snoerloze spijkerapparaat werkt zonder compressor, luchtslang of duur gaspatroon - gewoon de accu erin en aan de slag
  • Wanneer het nagelmagazijn leeg is, wordt het werkstuk beschermd door de droogschotvergrendeling
  • De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface voor het eenvoudig lossen van opnamen
  • Het is de ideale keuze voor het afwerken van plinten, raam- en deurkozijnen, stoelrails en trappen en profielen van zachthout of hardhout en afwerkingen van composietmateriaal
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GNH 18V-64 M Professional biedt zowel enkelvoudige als contact shot activering voor spijkers met een diameter van 1,6 mm en een lengte tot 64 mm
  • Het is goed uitgebalanceerd en dankzij het nieuwe ontwerp kunnen gebruikers het gereedschap gemakkelijk neerleggen wanneer ze stoppen met werken
  • Het accuspijkerapparaat biedt ook maximale precisie dankzij de nauwkeurige instelling van de verzinkdiepte

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Trekkersysteem: schotontgrendeling bij contact
  • Gewicht excl. batterij: 2,9 kg
  • Magazijnhoek: 20 °
  • Magazijncapaciteit: 105 stuks
  • Nagellengte: 32 - 64 mm
  • Nagel-Ø: 1.. 6 mm
  • Nagel type: pin-head spijker
  • Vibratie-emissiewaarde ah [bevestiging in hout]: 2,5 m/s²
  • Onstandvastigheid K [bevestiging in hout]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136