GBM 6 RE

Artikelnummer: 0601472600
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
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 136 W
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601472600
EAN/GTIN 3165140485913
Nummer fabrikant 0601472600
L-nummer L00590 203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boormachine GBM 6 RE
  • de bedrade GBM 6 RE professional is een boor met 1 snelheid voor precisieboren
  • De betrouwbare motor van 350 watt en de zeer hoge toerental maken deze motor ideaal voor gaten met een kleine diameter

Kenmerk:

  • vermogen: 136 W
  • Boor-Ø aluminium: 8 mm
  • Boor-Ø hout: 15 mm
  • Boor-Ø staal: 6,5 mm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling. Versnelling: 0 - 4000 min-1
  • Nominaal koppel: 12,3 Nm
  • Nominale snelheid: 3116 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 350 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 6. 9 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 4,0 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 68 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 183 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 224 mm

Levering:

  • Snelle klauwplaat
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen