BOSCH haakse slijper GWS 880

Artikelnummer: 060139600A
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 060139600A
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140901062
Kopiëren
Nummer fabrikant 060139600A
Kopiëren
L-nummer L00590 1106
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 880 haakse slijper
  • De draadgebonden GWS 880 Professional kleine haakse slijper biedt uitstekende controle over het gereedschap met verbeterde prestaties in de 880-watt klasse
  • De krachtige 880-watt motor zorgt voor een snelle werkvoortgang
  • Deze kleine haakse slijper biedt optimale geleiding van het gereedschap dankzij de kleine greepomtrek en het ergonomische ontwerp
  • De herstartbeveiliging voorkomt ongecontroleerd starten - voor een betere controle en een betere bescherming van de gebruiker
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor het doorslijpen en slijpen van metaal, tegels en metselwerk
  • De GWS 880 Professional heeft ook een beschermkap

Kenmerk:

  • Gewicht: 1. 9 kg
  • Slijpschijf in rubber, Ø: 125 mm
  • Hoofdhandgreep: Staafhandgreep
  • Nullastsnelheid: 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 880 W
  • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schroefdraad schuurspil: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Vlakslijpen (opruwen)]: 7. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 7,5 m/s²
  • Spanningsbereik: 220 - 240 V
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 73 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 100 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 280 mm

Levering:

  • Opnameflens
  • Beschermkap
  • Spanmoer
  • Handgreep
  • Tweegaatsleutel
  • Karton

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen