Excentrische slijpmachine GEX 40-150 met 1 maalmolen met meerdere gaten C470

Artikelnummer: 060137B202
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060137B202
EAN/GTIN 4059952528779
Nummer fabrikant 060137B202
L-nummer L00590 1367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Excentrische schuurmachine GEX 40-150
  • De GEX 40-150 Professional is de Bosch excentrische schuurmachine met snoer uit de 150 mm categorie voor krachtige prestaties en professionele schuurresultaten
  • De behuizing met ontkoppelde schuureenheid zorgt voor een constante contactdruk en een eersteklas afwerking van het oppervlak
  • De unieke trillingsdemping zorgt voor zeer lage trillingen en maakt ononderbroken werken mogelijk
  • De GEX 40-150 Professional is een schuurmachine met snoer uit de 150 mm categorie voor krachtige prestaties en professionele schuurresultaten
  • De GEX 40-150 Professional is een schuurmachine met snoer
  • 150 is uitgerust met een meergats schuurschijf voor het schuren van platen met verschillende gatenpatronen en voor een aanzienlijk sterkere stofafzuiging
  • Deze excentrische schuurmachine is geschikt voor schuren, tussenschuren, vernis verwijderen, fijnschuren en polijsten van oppervlakken
  • Het kan gebruikt worden op hout, fineer, vernis, plamuur en minerale en acryloppervlakken
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean Systeem
  • De GEX 40-150 heeft ook een stofbox met geïntegreerd Bosch microfiltersysteem, een 150 mm schuurschijf met klittenband voor het bevestigen van het schuurblad, voorinstelling van de snelheid en Vibration Control

Kenmerk:

  • Afwijking: 2,00 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Nullastsnelheid: 5500 - 12000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 400 W
  • Afzuigkap: Klittenband
  • Schuurplaat Ø: 150 mm
  • Vibratiecirkeldiameter: 4,0 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Massief hout schuren]: 2,5 m/s²
  • Vibratiesnelheid: 11000 - 24000 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [Massief hout schuren]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 148 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 197 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 409 mm

Levering:

  • Karton
  • 1 x Multigatenschuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (afzonderlijk verkrijgbaar als 5-pack: 2 608 608 X85)
  • Schuurschijf (150 mm)
  • Microfilterdoos
  • Handgreep
  • Inwendige binnenzeskant sleutel
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen