Rechte slijper GGS 30 LS

Artikelnummer: 06012B5020
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06012B5020
    EAN/GTIN 4053423237399
    Nummer fabrikant 06012B5020
    L-nummer 077265 GGS30LS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De GGS 30 LS Professional rechte slijpmachine is ontworpen voor optimaal comfort en veiligheid en biedt een sterke maalprestatie.
    • Dankzij de spilvergrendeling is er slechts één sleutel nodig voor het vervangen van accessoires.
    • Extra functies zorgen voor een soepelere werking en minder vermoeidheid en meer veiligheid: Deze ergonomische rechte slijpmachine heeft een smalle handomtrek en wordt geleverd met kickback Control, soft start en herstartbeveiliging.
    • Deze krachtige rechte slijpmachine met een vermogen van 750 watt en een snelheid van 33.000 min⁻¹ is de krachtige machine voor veeleisende slijpwerkzaamheden.
    • Hij voert moeiteloos metaalwerk uit en is het instrument bij uitstek voor het slijpen van gegoten onderdelen, het ontbramen van oppervlakken, boren, bewerken van lassen en het verwijderen van lak en roest.

    Kenmerk:

    • Nominaal ingangsvermogen: 750 W
    • Spindelhals Ø: 43 mm
    • Gewicht: 1,7 kg
    • Afmetingen gereedschap (breedte): 78 mm
    • Afmeting gereedschap (lengte): 397 mm
    • Afmeting gereedschap (hoogte): 77 mm
    • Max. slijpschijf-Ø: 25 mm
    • Vermogen: 400 W
    • Sleutel platte spanmoer: 17 mm
    • Vlakke slijpspindel: 15 mm
    • Max. Ø polijstgereedschap: 50 mm
    • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
    • Meegeleverde spantangdiameter: 6 mm
    • Trillingsemissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 6,0 m/s²
    • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 1,5 m/s²
    • Trillingsemissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 50 mm)]: 21,0 m/s²
    • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 50 mm)]: 1,5 m/s²
    • Stationair toerental: 33000 min-1
    • Stationair toerental, tot: 33000 min-1

    Levering:

    • Rechte slijpmachine GGS 30 LS
    • Spankop 6 mm met wartelmoer (1 619 P21 168)
    • 1 x klemsleutel (1 619 P21 169)
    • Karton
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen