Heteluchtpistool HHU 23-66, 4 spuitdoppen

Artikelnummer: 06012A6301
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
    Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06012A6301
    EAN/GTIN 3165140889490
    Nummer fabrikant 06012A6301
    L-nummer L00590 1090

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Heteluchtpistool GHG 23-66
    • Absolute controle over temperatuur en luchtstroom - het professionele heteluchtpistool GHG 23-66 is speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen
    • Met zijn 10 luchtstroomsnelheden, digitaal instelbare temperatuurinstellingen en vier individueel aanpasbare programma's biedt dit heteluchtpistool absolute controle over het gereedschap bij elke stap
    • Dankzij zijn opmerkelijk krachtige 2.
    • De krachtige GHG 23-66 Professional bereikt met een motor van 300 watt met gemak een temperatuur van 650 °C
    • Voor een betere bescherming van de gebruiker en een lange levensduur van het gereedschap heeft hij een thermische beveiligingsfunctie die de verwarming automatisch uitschakelt als de motor oververhit raakt, maar de ventilator blijft draaien
    • Dit heteluchtpistool is perfect voor gebruik bij een groot aantal werkzaamheden, zoals het lassen van kunststof en buizen, solderen en kabels krimpen
    • Het 1,4 inch display van de GHG 23-66 Professional zorgt voor gebruiksgemak
    • Het heteluchtpistool is voorzien van een beschermende handgreep en kan na gebruik eenvoudig worden neergezet om af te koelen voor meer bescherming van de gebruiker

    Kenmerk:

    • Werktemperatuur: 50 - 650 °C
    • Gewicht: 0,7 kg
    • Koude fase, 50 °C: nee
    • Luchtstroom: 150 - 500 l/min
    • Nominaal ingangsvermogen: 2300 W
    • Controle, luchtstroom: continu
    • Temperatuurregeling zonder stappen: nee
    • Gewichtsafmetingen (breedte): 86 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 201 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 245 mm

    Levering:

    • Koffer voor de vakman
    • Glasbeschermingsmondstuk 75 mm
    • Glasbeschermingsmondstuk 50 mm
    • Verlagingsmondstuk, 9 mm
    • Lasschoen, 10 mm
    • Reflectormondstuk, 32 x 33 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen