• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Trilmolen GSS 160 Multi

Artikelnummer: 06012A2300
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06012A2300
EAN/GTIN 3165140785983
Nummer fabrikant 06012A2300
L-nummer L00610 50
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakschuurmachine GSS 160 Multi
  • De GSS 160 Professional Multi is de compacte en ergonomische vlakschuurmachine met snoer van Bosch voor een groot aantal toepassingen, ideaal voor krappe plekken
  • De ergonomische handsteun en het compacte ontwerp zorgen voor eenvoudig en comfortabel gebruik
  • Inclusief drie verwisselbare schuurplaten, die het bewerken van randen en hoeken en kleine vlakke oppervlakken mogelijk maken
  • De stofbox bevat een geïntegreerd Bosch microfiltersysteem voor een efficiënte stofafzuiging en vrijwel stofvrij werken De vlakschuurmachine is geschikt voor tussenschuren, fijnschuren en schuren van hoeken en kleine vlakke oppervlakken
  • Het kan gebruikt worden op hout, fineer, lak, plamuur en minerale en acryloppervlakken
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean Systeem
  • Verder bevat de GSS 160 Professional Multi zowel een klem als een klittenbandsysteem voor het bevestigen van schuurpapier en het kan met één hand bediend worden
  • Inbegrepen in de levering: L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk; ponsgereedschap
  • Schroevendraaier, stofkoffer incl

Kenmerk:

  • Delta schuurbord met klittenband, breedte: 100 mm
  • Delta schuurbord met klittenband, lengte: 150 mm
  • Gewicht: 1.. 2 kg
  • Nullastsnelheid: 12000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 180 W
  • Schuurplaat met klithechting en klem, breedte: 101 mm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, lengte: 113 mm
  • Schuurplaat met klithechting, breedte: 80 mm
  • Schuurplaat met klithechting, lengte: 130 mm
  • Diameter van de trillingscirkel: 1.. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuurplaatmateriaal]: 5,0 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 24000 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [schuurplaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 101 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 143 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 296 mm

Levering:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk
  • Ponsgereedschap
  • Schroevendraaier
  • Dustbox incl. Microfilter
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar in een pak van 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Grondplaat, 100 x 150 mm met schuurplaat
  • Grondplaat, 113 x 101 mm met schuurplaat
  • Grondplaat, 80 x 130 mm met schuurplaat
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen