Excentrische molen KRIJGT 75-150, met L-BOXX

Artikelnummer: 0601257101
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601257101
EAN/GTIN 3165140835084
Nummer fabrikant 0601257101
L-nummer L00590 1133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Excentrische schuurmachine GET 75-150
  • De GET 75-150 Professional is de vlakschuurmachine met snoer met directe aandrijving van Bosch met een uitstekende controle en bediening van het gereedschap
  • Het apparaat is uitgerust met een perfect gevormde ergonomische handpalmsteun en een handgreep met een greepomtrek van slechts 18 cm voor een optimale controle over het gereedschap
  • Dankzij de meervoudig
  • schuurschijf, kunnen alle schuurbladen zonder problemen worden gebruikt, ongeacht het gatenpatroon, en is de stofafzuiging aanzienlijk sterker
  • Het gereedschap heeft een extreem krachtige 750 watt motor met schijfrotatie in direct drive modus voor tot 45% meer materiaalverwijdering
  • Deze schuurmachine met snoer is ontworpen voor basisschuren, tussenschuren, vernis verwijderen, afwerken en polijsten van oppervlakken
  • Het apparaat kan worden gebruikt op hout, fineer, vernis, vulmiddelen, mineralen en acryl
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem
  • De GET 75-150 is ook voorzien van constante snelheid, directe aandrijfmodus, randbescherming, 150 mm schuurschijf met klittenbandbevestiging voor het bevestigen van schuurpapier en voorkeuze van de snelheid
  • L-BOXX 238; Schuurschijf ; 1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 80; 1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 120; 1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 180; beschermring voor 150 mm; extra handgreep incl

Kenmerk:

  • Afwijking: 2,25 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Nullastsnelheid: 3300 - 7300 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 750 W
  • Afzuigkap: Klittenband
  • Schuurschijfsnelheid: 290 - 640 min-1
  • Schuurschijf Ø: 150 mm
  • Vibratiediameter: 4,5 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Schuren van massief hout]: 6. 5 m/s²
  • Trilsnelheid: 6600 - 14600 min-1
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [Schuren van massief hout]: 1,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 243 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 141 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 417 mm

Levering:

  • L-BOXX 238
  • Schuurschijf (150 mm)
  • 1 x Schuurvel M480, Best for Wood and Paint, 80 (los verkrijgbaar als pak van 5: 2 608 621 162)
  • 1 x Schuurvel M480, Best for Wood and Paint, 120 (los verkrijgbaar als pak van 5: 2 608 621 164)
  • 1 x Schuurvel M480, Best for Wood and Paint, 180 (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 5: 2 608 621 166)
  • Beschermingsring voor 150 mm
  • Aanvullende handgreep incl. schroef
  • uitblaasbuis voor 150 mm
  • Inwendige binnenzeskant sleutel
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen