Excentrische molen KRIJGT 55-125

Artikelnummer: 0601257000
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601257000
EAN/GTIN 3165140835206
Nummer fabrikant 0601257000
L-nummer L00590 1201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Excentrische schuurmachine GET 55-125
  • De GET 55-125 Professional is de Bosch excentrische schuurmachine met snoer en directe aandrijving met een uitstekende controle en bediening van het gereedschap
  • Uitgerust met een perfect gevormde ergonomische handpalmsteun en een handgreep met een greepomtrek van slechts 18 cm voor een optimale controle over het gereedschap
  • Dankzij de meergats schuurschijf, die ook de stofafzuiging aanzienlijk verhoogt, kunnen alle schuurbladen zonder problemen worden gebruikt, ongeacht het gatenpatroon
  • Het heeft een extreem krachtige 550 watt motor met schijfrotatie in direct drive modus voor een tot 27% hogere afnamehoeveelheid
  • Deze schuurmachine met snoer is ontworpen voor basisschuren, tussenschuren, vernis verwijderen, afwerken en polijsten van oppervlakken
  • Het apparaat kan worden gebruikt op hout, fineer, vernis, plamuur, mineralen en acryl
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem
  • De GET 55-125 heeft ook een constante snelheid, directe aandrijfmodus, randbescherming, 125 mm schuurschijf met klittenband voor het bevestigen van schuurpapier, en voorkeuze van de snelheid
  • box; Schuurschijf ; 1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 120; beschermring voor 125 mm; extra handgreep incl

Kenmerk:

  • Afwijking: 1,75 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Onbelast toerental: 3300 - 7800 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 550 W
  • Bedrijfsopzetstuk: Klittenband
  • Schuurschijfsnelheid: 200 - 480 min-1
  • Schuurschijf Ø: 125 mm
  • Vibratiediameter: 3,5 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Schuren van massief hout]: 6. 0 m/s²
  • Trilsnelheid: 6600 - 15600 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [Schuren van massief hout]: 1,5 m/s²
  • Grootte gereedschap (breedte): 229 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 141 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 385 mm

Levering:

  • Doos
  • Schuurschijf (125 mm)
  • 1 x Schuurvel M480, Best for Wood and Paint, 120 (los verkrijgbaar als 5-pack: 2 608 621 146)
  • Beschermingsring voor 125 mm
  • Handgreep incl. schroef
  • Uitblaasbuis voor 125 mm
  • Inwendige binnenzeskant sleutel

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.