Rechte molen GGS 8 SH

Artikelnummer: 0601214300
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601214300
EAN/GTIN 3165140842914
Nummer fabrikant 0601214300
L-nummer L00590 19

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte slijpmachine GGS 8 SH
  • de GGS 8 SH Professional met snelspanmoer is het energiepakket in zijn klasse
  • De krachtige motor van 1.200 watt zorgt voor een snelle werkvoortgang en effectieve materiaalverwijdering

Kenmerk:

  • vermogen: 700 W
  • Inzetgereedschap: Kunstharsgebonden conische slijpschijven voor min. 45 m/s tot 125 mm Ø x 32/26 geknoopte ronde borstels tot 125 mm Ø
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Nullastsnelheid: 8000 min-1
  • max. slijpschijf-Ø: 125 mm
  • max. Spantang Ø: 20 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen tot Ø 50]: 3,0 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [vlakslijpen tot Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 123 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 110 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 635 mm
  • Gereedschapsbevestiging: spindel

Levering:

  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 6
  • Klemflens, Ø 65 mm,
  • Klempen
  • Beschermkap
  • Ronde moer
  • Snelle klemmoer SDS voor conische schijven
  • Tweegaatsleutel

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.