GGS 18 H

Artikelnummer: 0601209200
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601209200
    EAN/GTIN 3165140842969
    Nummer fabrikant 0601209200
    L-nummer L00590 1040

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rechte slijpmachine GGS 18 H
    • de GGS 18 H Professional rechte nivelleermachine met klemspanning is het krachtpakket in zijn klasse
    • De krachtige motor van 1.050 watt en de soft-start-functie zorgen voor een snelle vooruitgang van het werk

    Kenmerk:

    • Vermogen: 500 W
    • Inzetgereedschappen: gemonteerde punten voor min. 45 m/s tot 50 mm Ø x breedte
    • Gewicht: 3,0 kg
    • Nullastsnelheid: 18000 min-1
    • max. slijpschijf-Ø: 50 mm
    • max. Spantang Ø: 10 mm
    • Nominaal ingangsvermogen: 1050 W
    • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
    • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen tot Ø 50]: 7,5 m/s²
    • Spanning, elektrisch: 230 V
    • Spindelhals Ø: 43 mm
    • Onstabiliteit K [vlakslijpen tot Ø 50]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (breedte): 86 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 90 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 540 mm
    • Gereedschapshouder: spantanghouder

    Levering:

    • Collethouder met klemmoer 8 mm
    • Mondtang SW 14
    • Mondtang KW 22
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen