Klopboormachine GSB 20-2, met 7-delige set steenboren

Artikelnummer: 060117B401
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060117B401
EAN/GTIN 3165140969178
Nummer fabrikant 060117B401
L-nummer L00590 1096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klopboormachine GSB 20-2, de GSB 20-2 PROFESSIONAL, is een veelzijdige 2-traps boormachine met terugslag-controle
  • Krachtige motor van 850 watt voor snelle vooruitgang bij het werk

Kenmerk:

  • vermogen: 430 W
  • Boorhouder, uitvoering: 13 mm snelspanboorhouder
  • Klembereik boorhouder, min./max. 5 - 13 mm
  • Boor Ø hout: 40 / 25 mm
  • Boor Ø metselwerk: 20 / 15 mm
  • Boor Ø staal: 13 / 8 mm
  • Boor Ø steen: 20 / 15 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1/2″-20 UNF
  • Torsie, max. : 36,0 Nm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 1000 min-1
  • Nullastsnelheid, 2e versnelling: 3000 min-1
  • Nominaal koppel: 5,2 / 2. 0 Nm
  • Nominaal toerental: 800 / 2060 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 850 W
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 0 - 17000 / 51000 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 3. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Draadsnijden]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Klopboren in beton]: 15. 0 m/s²
  • Vibratiewaarde ah [Schroeven]: 2,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onzekerheid K [Boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [Schroefdraad snijden]: 1.. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in beton]: 2,0 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 90 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 214 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 336 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2″-20 UNF

Levering:

  • Snelle boorhouder 13 mm
  • Toegevoegde handgreep
  • Dieptestop 210 mm
  • 7st. metselboorset CYL-1 (3/4/5/6/7/8 mm)
  • L-CASE
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen