Klopboormachine GSB 20-2

Artikelnummer: 060117B400
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
    Energievoorziening Netzbetrieben
    Producttype Klopboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 060117B400
    EAN/GTIN 3165140969161
    Nummer fabrikant 060117B400
    L-nummer L00590 1095

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klopboormachine GSB 20-2, de GSB 20-2 PROFESSIONAL, is een veelzijdige 2-traps boormachine met terugslag-controle
    • Krachtige motor van 850 watt voor snelle vooruitgang bij het werk

    Kenmerk:

    • vermogen: 430 W
    • Boorhouder, uitvoering: 13 mm snelspanboorhouder
    • Klembereik boorhouder, min./max. 5 - 13 mm
    • Boor Ø hout: 40 / 25 mm
    • Boor Ø metselwerk: 20 / 15 mm
    • Boor Ø staal: 13 / 8 mm
    • Boor Ø steen: 20 / 15 mm
    • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1/2″-20 UNF
    • Torsie, max. : 36,0 Nm
    • Gewicht: 2,6 kg
    • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 1000 min-1
    • Nullastsnelheid, 2e versnelling: 3000 min-1
    • Nominaal koppel: 5,2 / 2. 0 Nm
    • Nominaal toerental: 800 / 2060 min-1
    • Nominaal ingangsvermogen: 850 W
    • Slagsnelheid bij stationair toerental: 0 - 17000 / 51000 bpm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 3. 0 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [Draadsnijden]: 2,5 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [Klopboren in beton]: 15. 0 m/s²
    • Vibratiewaarde ah [Schroeven]: 2,5 m/s²
    • Spanning, elektrisch: 230 V
    • Onzekerheid K [Boren in metaal]: 1,5 m/s²
    • Onzekerheid K [Schroefdraad snijden]: 1.. 5 m/s²
    • Onzekerheid K [slagboren in beton]: 2,0 m/s²
    • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (breedte): 90 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 214 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 336 mm
    • Gereedschapsbevestiging: 1/2″-20 UNF

    Levering:

    • Snelle boorkop 13 mm
    • Toegevoegde handgreep
    • Dieptestop 210 mm
    • L-CASE
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen