Multifunctionele houder RM 1 voor het uitlijnen van laserlijnen

Artikelnummer: 0601092600
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
Producttype Houder opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601092600
EAN/GTIN 3165140837255
Nummer fabrikant 0601092600
L-nummer L00590 1375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires RM 1
  • multifunctionele houder voor het uitlijnen van laserlijnen met veelzijdige montageopties

Kenmerk:

  • Volume: 1,656 dm3
  • Brutogewicht: 0,236 kg
  • Nettogewicht: 0,142 kg
  • Dimensie Breedte: 136 mm
  • Hoogteafmeting: 87 mm
  • Lengte afmeting: 140 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen