Warmtebeeldcamera GTC 400 C, met 1 x 1,5 Li-ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 0601083101
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
Producttype Warmtebeeldcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601083101
EAN/GTIN 3165140913515
Nummer fabrikant 0601083101
L-nummer L00590 776

Omschrijving

Omschrijving:

  • warmtebeeldcamera GTC 400 C
  • de warmtebeeldcamera GTC 400 C Professional meet en visualiseert temperatuurverschillen in enkele seconden
  • waardoor resultaten gemakkelijk te documenteren zijn
  • Met de Bosch Thermal App kunnen meetwaarden snel worden gedocumenteerd en doorgestuurd
  • Met de beeld-in-beeld-technologie vindt een overlay van gedetailleerde echte beelden en warmtebeelden plaats
  • dit kwalitatief hoogwaardige beeld maakt duidelijk lokaliseren van temperatuurverschillen mogelijk
  • Het systeem met twee stroombronnen maakt zowel een lithium-ionbatterij van 12 V als standaard alkalinebatterijen mogelijk
  • Ideaal voor het controleren van isolaties
  • verwarmingssystemen en voor controle van de warmtestroming
  • alsmede voor het zoeken naar oververhitte onderdelen
  • De intelligente GTC 400 C Professional is ideaal voor het ondersteunen van een breed scala aan specialisten in een breed scala aan projectfasen: Dit varieert van het adviseren van klanten door de feiten duidelijk te presenteren
  • via voorbereidende activiteiten zoals het inspecteren van de locaties voor het leggen van de leidingen
  • tot projectdocumentatie en zelfs mogelijke vervolgwerkzaamheden
  • De meetgereedschap mag niet worden gebruikt voor medische toepassingen bij mensen

Kenmerk:

  • Volume: 24,664 dm3
  • Brutogewicht: 3,3 kg
  • Nettogewicht: 0,54 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 442 mm

Levering:

  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • L-BOXX inzetstuk accessoires
  • Snellader GAL 12V-40 Professional
  • Micro USB kabel
  • Handriem

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.