Omschrijving:
Detectieapparaat Wallscanner D-tect 200 C. De D-tect 200 C Professional lokaliseert alle gangbare objecten, geeft ze duidelijk weer en maakt eenvoudige documentatie mogelijk. Uitgerust met Bosch radartechnologie en een verbeterde gebruikersinterface staat hij voor veiliger en nauwkeuriger werken op de bouwplaats. Meerdere weergaven maken het mogelijk om de beste optie voor verschillende toepassingen te kiezen, bijvoorbeeld de spotview, die het lokaliseren op moeilijk bereikbare plaatsen bijzonder gemakkelijk maakt. Voor tastbaar bewijs maakt de innovatieve screenshotfunctie van de wandscanner snelle documentatie mogelijk. De D-tect 200 C Professional is geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk, beschermt tegen beschadiging tijdens het boren en meet betondekking. De muurscanner lokaliseert voorwerpen op een diepte tot 20 cm en geeft de diepte van het voorwerp weer. Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), USB-C™ kabel, polsbandje.
Kenmerk:
- Volume: 24,719 dm3
- Brutogewicht: 2,874 kg
- Nettogewicht: 0,69 kg
- Dimensie Breedte: 360 mm
- Hoogteafmeting: 155 mm
- Lengte afmeting: 443 mm