Detector-wandscanner D-tect 200 C met 4 LR6-batterijen van 1,5 V (AA)

Artikelnummer: 0601081600
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
Producttype Detector

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601081600
EAN/GTIN 3165140988148
Nummer fabrikant 0601081600
L-nummer L00590 1355

Omschrijving

Omschrijving:

  • detector-wandscanner D-tect 200 C
  • de D-tect 200 C Professional
  • lokaliseert alle gangbare objecten
  • geeft ze duidelijk weer en maakt eenvoudige documentatie mogelijk
  • Uitgerust met de radartechnologie van Bosch en een verbeterde gebruikersinterface staat het voor veiliger en nauwkeuriger werk op de bouwplaats
  • Meerdere weergaven maken het mogelijk om de beste optie te kiezen voor verschillende toepassingen
  • bijvoorbeeld de spotweergave
  • wat het lokaliseren op moeilijk toegankelijke plaatsen bijzonder eenvoudig maakt
  • De innovatieve screenshot-functie van de wandscanner maakt snelle documentatie mogelijk voor een tastbaar bewijs
  • De D-tect 200 C Professional is geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk
  • beschermt tegen schade tijdens het boren en meet overhangen van beton
  • De wandscanner lokaliseert objecten tot een diepte van 20 cm en geeft de diepte van het object weer

Kenmerk:

  • Volume: 10,693 dm3
  • Brutogewicht: 1,703 kg
  • Nettogewicht: 0,64 kg
  • Dimensie Breedte: 250 mm
  • Hoogteafmeting: 159 mm
  • Lengte afmeting: 269 mm

Levering:

  • Tasje
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • Batterijadapter (1600A017HF/1600A017HH)
  • USB-C™ kabel
  • Handriem

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen