Volgapparaat GMS 120

Artikelnummer: 0601081000
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
    Producttype Detector

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601081000
    EAN/GTIN 3165140560108
    Nummer fabrikant 0601081000
    L-nummer 465570 GMS120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GMS 120 opspoorsysteem
  • Eenvoudig opsporen voor veiliger werken - de GMS 120 Professional is de populairste multi-detector in zijn klasse
  • De automatische kalibratie voorkomt toepassingsfouten en garandeert veilig werken
  • Het apparaat levert nauwkeurige resultaten bij het lokaliseren van metaal en stroomdraden in verschillende soorten muren en vooral onderconstructies in gipsplaatmodus
  • Het lokaliseren van objecten in muren vóór het boren zorgt voor veiliger werken, vooral tijdens renovatiewerkzaamheden bij het installeren van kasten, inbouwkeukens, gootstenen, boilers en verwarmingssystemen of het installeren van airconditioning en sprinklersystemen
  • Van onderconstructies in gipsplaat (3,8 cm) en stroomvoerende bedrading (5 cm) tot non-ferrometalen (8 cm) en ferrometalen (12 cm), dit veelzijdige instrument detecteert een breed scala aan materialen met dieptescans tot 12 cm
  • Daarnaast beschikt de GMS 120 Professional over een Centre Finder, die het middelpunt van gedetecteerde objecten aangeeft, en een weergave van materiaaleigenschappen
  • De driekleurige LED-verlichte ring geeft duidelijk aan of objecten zijn gedetecteerd en de markeeropening in de ring maakt het mogelijk om alle resultaten direct te markeren
  • Dit robuuste instrument biedt rubberen bescherming, een schokbestendige behuizing en bescherming tegen spatwater en stof volgens IP54
  • Bij de levering inbegrepen: Handriem, beschermtas, 1x 9 V blokbatterij (6LR61).
  • Kenmerk:

    • Volume: 3,279 dm3
    • Brutogewicht: 0,68 kg
    • Nettogewicht: 0,22 kg
    • Dimensie Breedte: 165 mm
    • Hoogteafmeting: 75 mm
    • Lengte afmeting: 265 mm

    Levering:

    • Handriem
    • Beschermtasje
    • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen