GIM 60 digitale inclinometer

Artikelnummer: 0601076700
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Houder opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601076700
EAN/GTIN 3165140803229
Nummer fabrikant 0601076700
L-nummer L00660 37
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GIM 60 digitale inclinometer
  • digitale precisie-inclinometer
  • meet nauwkeurige hellingen in graden
  • procent of millimeter/meter
  • richtingspijlen en geluidssignalen op 0° en 90° voor eenvoudige uitlijning
  • roteert de meetwaarden op het display automatisch wanneer u bovenlangs werkt
  • beschermhoes
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • Gewicht ongeveer: 0,77 kg
  • Lengte: 60 cm
  • Maateenheden: °, %, mm/m
  • meetbereik: 0 - 360° (4 x 90°)
  • meetnauwkeurigheid elektronica 0°/90°: ± 0,05°
  • meetnauwkeurigheid elektronica bij 1 - 89°: ± 0,2°
  • meetnauwkeurigheid libellen: ± 0,057° = ± 1 mm/m

Levering:

  • Beschermtasje
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen