GLM 50-27 CG laserafstandsmeter met BA 3,7V 1,0Ah A en USB-C-kabel

Artikelnummer: 0601072U01
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
    Producttype Afstandsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601072U01
    EAN/GTIN 4059952562964
    Nummer fabrikant 0601072U01
    L-nummer L00590 1306

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GLM 50-27 CG Laser Distance meter
    • de GLM 50-27 CG Professional Laser Distance meter biedt uitstekende zichtbaarheid van laserspots
    • een zeer duurzaam ontwerp en snelle documentatie
    • Omdat de groene laserstip zichtbaarder is dan een rode laserstip
    • is deze bijzonder geschikt voor het meten van lange afstanden in heldere binnenomstandigheden
    • Door een IP 65-gecertificeerd ontwerp te combineren met een schokdempende rubberen behuizing is het bestand tegen vallen van 1,5 meter
    • zelfs op hard beton en ruwe bouwterreinen
    • Bluetooth®-connectiviteit en de Bosch MeasureOn-app zorgen voor snelle documentatie en razendsnelle overdracht van meetresultaten
    • Deze laserafstandsmeter is ideaal voor architecten
    • elektriciens en veel andere professionele gebruikers en is ideaal voor het documenteren
    • berekenen van materiaalvereisten
    • het berekenen van ruimten en wandoppervlakken
    • en het plaatsen van bevestigingsmiddelen
    • Het apparaat levert zowel een akoestisch als een trillingssignaal om een succesvolle meting te bevestigen en biedt een langere accuduur

    Kenmerk:

    • Automatische uitschakeling: 5 min
    • Aantal geheugenwaarden: 30
    • Gegevensoverdracht: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
    • Gewicht, ongeveer. 2 kg
    • Indirecte hoogtemeting: ja
    • Indirecte lengtemeting: ja
    • Geïntegreerde hellingmeting: ja
    • Geïntegreerde doeloptiek: nee
    • Laser diode: 515 nm, < 1 mW
    • Laserkleur: groen
    • Laserklasse: 2
    • Meeteenheden: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
    • Meetbereik kantelmeting: 0 - 360° (4 x 90°)
    • Meetbereik: 0.. 05 - 50,00 m
    • Meetnauwkeurigheid (typisch): ± 0,2°* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
    • meetnauwkeurigheid, typ.: ± 1,5 mm* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
    • meetduur max.: 4 s
    • meetduur, typ.: < 0,5 mm*. 5 s
    • Min/max meting: ja
    • Statiefschroefdraad: 1/4″
    • Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
    • Schokbescherming: tot 1,5 m
    • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
    • Timerfunctie: nee
    • Muurvlakfunctie: ja

    Levering:

    • Beschermtasje
    • Draagriem
    • BA 3,7V 1.0Ah A en USB-C™ kabel

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen