Laserontvanger LR2

Artikelnummer: 0601069T00
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
Producttype Ontvanger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069T00
EAN/GTIN 4059952593678
Nummer fabrikant 0601069T00
L-nummer L00590 1773

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laserontvanger
  • Ontvangersteun RB 60 Professional
  • 2 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: roterende laser
  • afstandsbediening: nee
  • Gewicht, ca.: 380 g
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ±0,5 mm/± 10 mm
  • Passen: GRL 650 CHVG
  • Range, ontvanger: < 325 m
  • Range: 0 - 325 m
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 67
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 79 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 33 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 175 mm

Levering:

  • Receiverhouder RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen