Laserontvanger LR 60

Artikelnummer: 0601069P00
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
Producttype Ontvanger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069P00
EAN/GTIN 3165140976473
Nummer fabrikant 0601069P00

Omschrijving

Omschrijving:

  • LR 60 laserontvanger
  • snelle en eenvoudige laserdetectie – de robuuste en hoogwaardige LR 60 professionele roterende laserontvanger is de perfecte partner voor het werken met de GRL 600 CHV Professional
  • Het lange ontvangstvenster en het dubbelzijdige LCD-scherm met achtergrondverlichting en een millimeter offset-functie maken eenvoudige en snelle laserdetectie mogelijk om efficiënt te werken
  • Dankzij de robuuste softgrip-behuizing
  • het duurzame toetsenbord met rubbervulling en de bescherming tegen stof en water in categorie IP 67 is de camera altijd klaar voor gebruik
  • zelfs op de zwaarste bouwterreinen
  • Communicatie met de GRL 600 CHV maakt extra functies mogelijk
  • zoals gebruikerskalibratie en middenlijnmodus voor minder fouten en betrouwbaardere resultaten
  • Gebruik deze ontvanger in combinatie met de GRL 600 CHV om de hoeveelheid opgravingen en vullingen te bepalen tijdens opgravingen
  • betongieten
  • landschapsarchitectuur en gevelwerkzaamheden
  • De LR 60 laserontvanger heeft ook verschillende gevoeligheid- en volume-instellingen voor een breed scala aan werkomgevingen
  • Het uitgebreide werkbereik strekt zich uit tot 300 m
  • De LED's van de ontvanger
  • met instelbare helderheidsniveaus
  • helpen de laserstraal te detecteren
  • terwijl de libel zorgt voor nauwkeurige resultaten

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: roterende laser
  • afstandsbediening: nee
  • Gewicht, ca.: 380 g
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ±0,5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
  • Passen: GRL 600 CHV
  • Range, ontvanger: < 300 m
  • Range: 0 - 300 m
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 67
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 79 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 33 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 175 mm

Levering:

  • Receiverhouder RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen