Laserontvanger LR 45

Artikelnummer: 0601069L00
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
Producttype Ontvanger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069L00
EAN/GTIN 3165140869126
Nummer fabrikant 0601069L00
L-nummer L00590 1433

Omschrijving

Omschrijving:

  • LR 45 laserontvanger
  • de robuuste LR 45 professionele laserontvanger maakt eenvoudige detectie van groene en rode laserstralen mogelijk
  • Het grote werkbereik van het apparaat en het dubbelzijdige display met achtergrondverlichting en offsetfunctie in millimeters zorgen voor probleemloze laserdetectie
  • Het apparaat is altijd klaar voor gebruik
  • zelfs op veeleisende bouwplaatsen: Een ergonomische zachte handgreep en beschermingsklasse IP 66 tegen stof en spatwater zijn ideaal om zware omstandigheden te weerstaan
  • Zes verschillende gevoeligheidsinstellingen en drie volume-instellingen bieden de nodige flexibiliteit voor eenvoudige aanpassing aan elke bouwplaats
  • De LR 45 Professional is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en is daarom de ideale assistent voor een breed scala aan taken zoals opgravingen
  • groenvoorzieningen
  • gevelwerk
  • betoning
  • verwarming/airconditioning en nog veel meer
  • De LR 45 Professional biedt een breed werkbereik tot 300 m
  • De geïntegreerde waterpas vereenvoudigt ook elke leveling-taak

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: roterende laser
  • afstandsbediening: nee
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Passen: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Range, ontvanger: < 300 m
  • Range: 300 m
  • Stof- en spatwaterdichtheid: IP 66
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 80 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 34 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 158 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.