Laserontvanger 1G

Artikelnummer: 0601069700
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069700
EAN/GTIN 3165140583183
Nummer fabrikant 0601069700
L-nummer L00590 1066

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laserontvanger LR 1G
  • nuttiger met accessoires
  • handheld ontvanger voor binnen- en buitengebruik voor bereiken tot 150 m in combinatie met draailaser GRL 300 HVG Professional
  • optische en akoestische display van het groene laserstraalniveau
  • stof- en spatbescherming
  • 1 x 9 V blokbatterij

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: roterende laser
  • afstandsbediening: nee
  • gewicht, ongeveer: 250 g
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
  • Pasvorm: GRL 300 HVG Professional
  • Range, ontvanger: 150 m
  • Range: 0 - 150 m
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
  • Voeding: 1 x 9 V 6LR61 blok

Levering:

  • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen