Hoogwaardige LR 2-ontvanger

Artikelnummer: 0601069100
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
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR20; 081551 6LR61
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069100
EAN/GTIN 3165140517904
Nummer fabrikant 0601069100
L-nummer L00660 30

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige LR 2-ontvanger
  • extra voordelen met accessoires
  • handige ontvanger voor een bereik tot 50 m
  • eenvoudig te monteren aan een staaf
  • uitlijning van laserstralen
  • optisch en akoestisch
  • voor het werken onder verschillende lichtomstandigheden
  • 1 blokbatterij van 9 V

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: combinatie- en lijnlaser
  • afstandsbediening: nee
  • Gewicht, ca.: 270 g
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passen: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Range: 5 - 50 m
  • Stof- en spatbescherming: IP 54
  • Voeding: 1 x 9 V 6LR61 blok
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 41 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 150 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 74 mm

Levering:

  • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen