Optisch waterpasinstrument GOL 32 G, met bouwstatief BT160, meetlat GR 500

Artikelnummer: 0601068503
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601068503
EAN/GTIN 3165140745024
Nummer fabrikant 0601068503

Omschrijving

Omschrijving:

Optische niveauregelaar
  • Robuust en betrouwbaar – ideaal voor gebruik buitenshuis
  • Ideaal voor gebruik buitenshuis dankzij een robuuste behuizing met bescherming tegen stof en spatwater (IP 54)
  • Lens met hoge helderheid voor een scherp beeld van het doel
  • Veilig transport door middel van de vergrendeling van de compensator

Kenmerk:

  • Nivelleernauwkeurigheid: ± 1 mm tot 30 m
  • Werkbereik, waarde: 120 m
  • Werkbereik: 120 m
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Bedrijfstemperatuur, vanaf: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuur, tot: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Opslagtemperatuur, vanaf: -20 °C
  • Opslagtemperatuur, tot: 70 °C
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Gewicht, ongeveer: 1,5 kg
  • Vergroting: 32 x
  • Meeteenheid: 400 gon

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen