GOL 32 D optisch nivelleringsapparaat

Artikelnummer: 0601068502
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Lasernivelleerapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601068502
    EAN/GTIN 3165140745017
    Nummer fabrikant 0601068502
    L-nummer L00590 1525

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GOL 32 D optisch nivelleringsapparaat
    • robuust en betrouwbaar – ideaal voor gebruik buitenshuis
    • ideaal voor gebruik buitenshuis
    • met robuuste behuizing met bescherming tegen stof en spatwater
    • Bright objectief voor een scherp beeld van het doel
    • veilig transport met compensatorvergrendeling
    • verstelspil
    • binnenzeskant sleutel
    • Statief BT 160 Professional
    • peilstok GR 500 Professional
    • lensbescherming
    • schietlood

    Kenmerk:

    • Werkbereik: 120 m
    • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
    • Gewicht, ca.: 1,5 kg
    • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
    • Meeteenheid: 360 graden
    • Nauwkeurigheid: ± 1 mm op 30 m
    • Statiefschroefdraad: 5/8″
    • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
    • Magnificatie: 32 x

    Levering:

    • Aanpassingsdoorn
    • Dopsleutel
    • Bouwstatief BT 160 Professional
    • Meetlat GR 500 Professional
    • Lensbeschermer
    • Sjabloon

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen