GOL 32 D optisch nivelleringsapparaat

Artikelnummer: 0601068500
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
Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601068500
EAN/GTIN 3165140711388
Nummer fabrikant 0601068500
L-nummer L00660 82

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOL 32 D optisch nivelleringsapparaat
  • robuust en betrouwbaar – ideaal voor gebruik buitenshuis
  • ideaal voor gebruik buitenshuis
  • met robuuste behuizing met bescherming tegen stof en spatwater
  • Bright objectief voor een scherp beeld van het doel
  • veilig transport met compensatorvergrendeling
  • afstelspil
  • binnenzeskant sleutel
  • transportkoffer
  • Lensbescherming
  • schietlood

Kenmerk:

  • Werkbereik: 120 m
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1,5 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Meeteenheid: 360 graden
  • Nauwkeurigheid: ± 1 mm op 30 m
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Magnificatie: 32 x

Levering:

  • Aanpassingsdoorn
  • Inwendige binnenzeskant sleutel
  • Transportkoffer
  • Lensbeschermer
  • Losblok

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen