GOL 26 D optisch nivelleringsapparaat

Artikelnummer: 0601068002
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601068002
EAN/GTIN 3165140744997
Nummer fabrikant 0601068002
L-nummer L00590 1455

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOL 26 D optische nivelleringsinrichting
  • extreem robuust – ideaal voor gebruik buitenshuis
  • ontworpen voor gebruik buitenshuis met robuuste metalen behuizing met bescherming tegen stof en spatwater
  • robuust ontwerp met doelcollimator en geïntegreerde CAN Lib
  • veilig transport met compensatorvergrendeling
  • verstelbare pen
  • sleutel voor Hexagon-aansluiting
  • Statief BT 160 Professional
  • peilstok GR 500 Professional
  • draagtas voor vakmensen
  • lensbeschermer
  • schietlood

Kenmerk:

  • Werkbereik: 100 m
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1,5 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Eenheid van meting: 360 graden
  • Nauwkeurigheid van de meting: ± 1. 6 mm op 30 m
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatbescherming: IP 54
  • Magnificatie: 26 x
  • Nauwkeurigheid: 1°

Levering:

  • Aanpassingsdoorn
  • Dopsleutel
  • Bouwstandaard BT 160 Professional
  • Meetlat GR 500 Professional
  • Werkkoffer
  • Lensbeschermer
  • Senoid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen