GOL 26 D optisch nivelleringsapparaat

Artikelnummer: 0601068000
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
Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601068000
EAN/GTIN 3165140559317
Nummer fabrikant 0601068000
L-nummer L00660 19

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOL 26 D optische nivelleringsinrichting
  • extreem robuust – ideaal voor gebruik buitenshuis
  • ontworpen voor gebruik buitenshuis met robuuste metalen behuizing met bescherming tegen stof en spatwater
  • robuust ontwerp met doelcollimator en geïntegreerde CAN Lib
  • veilig transport met compensatorvergrendeling
  • verstelbare pen
  • sleutel voor Hexagon-aansluiting
  • transportkoffer
  • lensbeschermer
  • schietlood

Kenmerk:

  • Werkbereik: 100 m
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1,5 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Eenheid van meting: 360 graden
  • Nauwkeurigheid van de meting: ± 1. 6 mm op 30 m
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatbescherming: IP 54
  • Magnificatie: 26 x
  • Nauwkeurigheid: 1°

Levering:

  • Aanpassingsdoorn
  • Inwendige binnenzeskant sleutel
  • Transportkoffer
  • Lensbeschermer
  • Losblok

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen