Puntlaser GPL 5 G.

Artikelnummer: 0601066P00
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
Artikelnummer 0601066P00
EAN/GTIN 4059952524863
Nummer fabrikant 0601066P00
L-nummer L00590 1387

Omschrijving

Omschrijving:

  • GPL 5 G Dot Laser
  • de GPL 5 G Professional 5-punts laser heeft een duurzaam en compact ontwerp en is de ideale keuze voor transmissies op muren met een hoek van 90 graden
  • De groene laserpunten bieden tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode stippen
  • Met zijn rubberen behuizing en het verzonken glas
  • evenals stof- en waterbescherming conform IP 65
  • is de GPL 5 G Professional ook geschikt voor ruwe bouwomstandigheden
  • Deze 5-punts laser is in de kortste tijd klaar voor transport dankzij de ingebouwde roterende houder met sterke magneten voor snelle en veilige bevestiging van gereedschap
  • De GPL 5 G professional is ideaal voor de indeling van de vloerruimte met een hoek van 90 graden en voor het overbrengen van referentiepunten van de legbord naar het plafond
  • Het is zeer geschikt voor sanitair en de bouw van drywall frames
  • Deze 5-punts laser heeft ook een gebruikersvriendelijke interface met een schakelaar met twee standen: Wanneer de laser wordt ingeschakeld
  • stelt deze zichzelf automatisch op peil en wanneer deze wordt uitgeschakeld
  • wordt de pendelvergrendeling geactiveerd
  • tas
  • 2 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • Werkbereik: tot 30 m
  • Bedieningstijd, max.: 8 h
  • Bedieningstemperatuur: -10 - 45 °C
  • Gewicht, ca. 35 kg
  • opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • laserklasse: 2
  • nauwkeurigheid: ± 0,35 mm/m* (behalve onderste laserstip), ± 0.. 7 mm/m* (onderste laserpunt) (*plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Stabilisatietijd: 4 s
  • Projectie: 5 punten
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • Tasje
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen