Gecombineerde laser GCL 2-50 C, met 4 LR6-batterijen (AA) van 1,5 V, batterijadapter, RM 2

Artikelnummer: 0601066G00
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601066G00
EAN/GTIN 3165140865579
Nummer fabrikant 0601066G00

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gecombineerde laser GCL 2-50 C
  • de gecombineerde laser GCL 2-50 C Professional
  • biedt een reeks intelligente functies voor maximale efficiëntie
  • Via een Bluetooth®-verbinding kan het hulpprogramma op afstand worden uitgelijnd via een smartphone-app
  • terwijl de Dual Power Source-technologie zowel op 12 V Li-Ion-batterijen als op standaard alkalinebatterijen werkt
  • Voor een nauwkeurige positionering rond de centrale soldeerpunten biedt de optionele RM 3 Professional gemotoriseerde bediening
  • terwijl de RM 2 Professional handmatige aanpassingen toestaat
  • Het apparaat is ontworpen voor horizontale en verticale uitlijning met een lange overshoot van bijna 360° en is geschikt voor projecten zoals droge en interne verwijdering
  • De horizontale en verticale laserlijnen en de twee gecentreerde soldeerpunten van de GCL 2-50 C Professional bieden een optimaal zicht van maximaal 20 m afstand zonder ontvanger en tot 50 m afstand met ontvanger
  • A1-alkalinebatterijadapter
  • laserdoelpaneel
  • beschermhoes
  • RM 2 professionele draaivoet
  • 4 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • Volume: 9,139 dm3
  • Brutogewicht: 1,5 kg
  • Nettogewicht: 0,771 kg
  • Dimensie Breedte: 210 mm
  • Hoogteafmeting: 128 mm
  • Lengte afmeting: 340 mm

Levering:

  • AA1 Alkaline batterijadapter
  • Laser richtplaat
  • Beschermtasje
  • Rotary houder RM 2 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)