Gecombineerde laser GCL 25, met beschermhoes en BT 150 bouwstandaard

Artikelnummer: 0601066B01
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601066B01
EAN/GTIN 3165140622363
Nummer fabrikant 0601066B01
L-nummer L00590 1007

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde laser GCL 25
  • de eenvoudige oplossing voor alle nivellerings- en transmissietaken over korte afstanden
  • zeer veelzijdig: Cross-line laser en 5-punts laser in één
  • gebruiksvriendelijk via intuïtieve gebruikersinterface
  • compact en ergonomisch ontwerp
  • BT 150 professionele constructiestandaard
  • laserdoelpaneel
  • L-BOXX inzetstuk voor instrument
  • beschermhoes
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • Volume: 22,468 dm3
  • Brutogewicht: 3,53 kg
  • Nettogewicht: 1,675 kg
  • Dimensie Breedte: 215 mm
  • Hoogteafmeting: 110 mm
  • Lengte afmeting: 950 mm

Levering:

  • Bouwstatief BT 150 Professional
  • Laser richtplaat
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Beschermtas
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)