GLL 3-80 G

Artikelnummer: 0601063Y00
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601063Y00
EAN/GTIN 4059952524870
Nummer fabrikant 0601063Y00
L-nummer L00590 1515

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lijnlaser GLL 3-80 G
  • de lijnlaser GLL 3-80 G Professional biedt een hoge zichtbaarheid door de projectie van sterke lijnen van 3 x 360°
  • De groene laserlijnen bieden tot vier keer beter zicht dan rode lijnen
  • Dit gereedschap kan door de hele kamer worden gebruikt en dankzij de drie laserlijnen is het perfect voor gelijktijdige horizontale en verticale nivellering – voor zeer efficiënt werken
  • Het is gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve gebruikersinterface
  • Dit gereedschap is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen
  • waaronder verlaagde plafonds
  • het leggen van vloeren
  • het installeren van ramen
  • het installeren van planken
  • het installeren van afvoerleidingen
  • Ruwe bouw voor drywall
  • woningbouw en het leggen van tegels
  • De GLL 3-80 G Professional kan zichzelf in minder dan 4 seconden waterpas stellen tot ± 4° met een nauwkeurigheid van ± 0,3 mm/m*/** en heeft een bereik van maximaal 120 m bij gebruik met de optionele LR 7 laserontvanger Hij is compact
  • handig en robuust

Kenmerk:

  • Werkbereik met ontvanger: tot 120 m
  • Werkbereik: tot 30 m
  • Bedieningstemperatuur: -10 - 40 °C
  • Laserlijnkleur: groen
  • Gewicht, ca.: 0,82 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser klasse: 2
  • Nauwkeurigheid: +/- 0. 3 mm/m*/** (*voor de vier horizontale snijpunten, **plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 4 s
  • Projectie: 3 x 360° lijn
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″, 5/8″
  • Voeding: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • Laser richtplaat
  • Tasje
  • Gereedschapskistje

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen