Lijnlaser GLL 2-15 G met statief

Artikelnummer: 0601063W01
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601063W01
EAN/GTIN 4059952511061
Nummer fabrikant 0601063W01
L-nummer L00590 1338

Omschrijving

Omschrijving:

  • GLL 2-15 G Line Laser
  • de GLL 2-15 G Professional Line Laser is de eenvoudigste manier om nauwkeurige resultaten te bereiken
  • klaar voor gebruik op het werkterrein
  • Het robuuste ontwerp met een rubberen behuizing voor een betere bescherming van het verzonken glas en de stof- en spatbescherming van IP 64 zorgen voor een volledige concentratie op de taak die u moet uitvoeren
  • DE AAN/UIT-schakelaar en het toetsenblok met één knop zorgen voor een eenvoudige bediening
  • Verticale en horizontale groene laserlijnen zorgen voor een beter zicht in helderdere omgevingen
  • Comfortabele
  • snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 Professional met zeer sterke magneten
  • De LB 10 Professional-accessoire is compatibel met de optionele DK 10 Professional-plafondklem voor plafondtoepassingen of voor fijnafstelling van de hoogte
  • Deze lijnlaser is de perfecte keuze voor toepassingen met een helder werkgebied
  • zoals het installeren van hangende plafonds
  • hangende planken
  • het leggen van afvoerleidingen en het uitlijnen van armaturen
  • De GLL 2-15 G Professional-laserlijn biedt een werkbereik van maximaal 15 m en een zelfnivellerend bereik van maximaal +/- 4° in minder dan 4 seconden

Kenmerk:

  • Werkbereik: tot 15 m
  • Bedieningstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Laserlijnkleur: groen
  • Gewicht, ca.: 0,57 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Leernauwkeurigheid: ± 0,3 mm/m* (* plus. toepassingsafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 4 s
  • Projectie: 2 lijnen
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 64
  • Voeding: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • Bouwstatief BT 150 Professional
  • Universele houder LB 10
  • Laser richtplaat
  • Tasje
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen