Roterende laser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX

Artikelnummer: 0601061506
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
    Producttype rotatielaser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601061506
    EAN/GTIN 4053423300994
    Nummer fabrikant 0601061506

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rotatielaser GRL 300 HV + LR 45 in L-vorm BOXX
    • Eenvoudige bediening met horizontale en verticale zelfnivellering
    • Eenvoudige bediening dankzij één knop per functie en een zelfverklarende display
    • Snel instelbaar bij horizontaal en verticaal gebruik dankzij automatische zelfnivellering van 8% (± 5°)
    • De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie voorkomt nivelleringsfouten bij schokken en trillingen
    • Laser-. LR 45 Professionele ontvanger
    • L-BOXX 238
    • 2 x oplaadbare batterij 1., 2V HR20 (D) VARTA
    • 2 x oplaadbare batterij 1,2V HR6 (AA) VARTA
    • 1 x VARTA oplader

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 360 mm
    • Afmeting hoogte: 242 mm
    • Afmeting lengte: 440 mm
    • Werkbereik met ontvanger: tot 300 m (diameter)
    • Werkbereik met ontvanger, teken: bis zu
    • Werkbereik met ontvanger, waarde: 300 m
    • Werkbereik zonder ontvanger: tot 60 m (diameter)
    • Werkgebied zonder ontvanger, teken: bis zu
    • Werkbereik zonder ontvanger, waarde: 60 m
    • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
    • Bedrijfstemperatuur, tot: 50 °C
    • Bedrijfstemperatuur, vanaf: -10 °C
    • Brutogewicht: 5,52 kg
    • Kleur Laserlijn: rot
    • Gewicht, ca.: 1.8 kg
    • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
    • Opslagtemperatuur, tot: 70 °C
    • Opslagtemperatuur, vanaf: -20 °C
    • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
    • Laserklasse: 3R
    • Netto gewicht: 1,46 kg
    • Nivelleernauwkeurigheid: ± 3,0 mm op 30 m* (* plus toepassingsafhankelijke afwijking)
    • Nivelleertijd: 15 s
    • Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1
    • Zelfnivelleringsbereik: ± 5° (8 %)
    • Statiefschroefdraad: 5/8″
    • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
    • Stroomvoorziening: 2 x 1,5 V LR20 (D)
    • Volume: 38,333 dm3

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen