Universele houder BM 3

Artikelnummer: 0601015D00
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Houder opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601015D00
EAN/GTIN 3165140775946
Nummer fabrikant 0601015D00
L-nummer L00660 81

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder BM 3
  • de eenvoudige oplossing voor GLL 2-15 Professional
  • maakt de klem de BM3 ideaal voor plafondtoepassingen
  • hoogte-instelling voor veilige en nauwkeurige uitlijning
  • eenvoudige en snelle bevestiging van de lijnlaser

Kenmerk:

  • Gewicht, ca.: 0,300 kg
  • Draadaansluiting: 1/4″
  • Gewichtsafmetingen (hoogte): 173 mm
  • Gewichtsafmetingen (lengte): 155 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen