• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Snoerloze heggenschaar GHE 18V-60

Artikelnummer: 06008C9000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06008C9000
Kopiëren
EAN/GTIN 4059952654836
Kopiëren
Nummer fabrikant 06008C9000
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GHE 18V-60 Professional is het krachtige snoerloze gereedschap in uw tuin - zijn borstelloze motor zorgt voor sterke prestaties en een lange levensduur.
  • Het maakt continu knippen door heggen met een gemiddelde dichtheid mogelijk, terwijl het Bosch anti-jamming systeem voorkomt dat de heggenschaar vastloopt.
  • De 20 mm snijcapaciteit zorgt ervoor dat u zelfs dikkere takken soepel en comfortabel kunt knippen.
  • De GHE 18V-60 Professional is licht en ergonomisch, zodat je nauwelijks moe wordt - vooral bij het knippen van dichte heggen.
  • De GHE 18V-60 Professional is jouw snoerloze, professionele heggenschaaroplossing.
  • Het apparaat is compatibel met alle accu's en laders uit het Bosch Professional 18V System.
  • Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accubondgenoot.

Kenmerk:

  • Meslengte: 60 cm
  • Volume: 67,48 dm3
  • Brutogewicht: 4,6 kg
  • Gewicht excl. accu: 3 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah []: 2.5 m/s²
  • Onzekerheid K []: 1.5 m/s²
  • Aantal slagen bij nominaal stationair draaien: 3000 min-1
  • Dimensie Breedte: 268 mm
  • Hoogteafmeting: 210 mm
  • Lengte afmeting: 1199 mm
  • Afstand tussen messen: 23 mm
  • Snijsnelheid: 1500 omw./min.
  • Accuspanning: 18,0 V

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen